Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, pont solide, capuchon de 3300 lb, 96 « L x 36 » P x 84"H, États-Unis
Article nº : WBB2297170
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
- Pont en stratifié
Surface en bois
Prix : 745,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 745,00 $ ch.
- Achetez 2-5 709,00 $ ch.
- Acheter 6+ 689,00 $ ch.
Unité de starter avec platelage bois - niveau 3
Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle droits, 3 ensembles de poutres horizontales et des tabliers en panneaux de particules.
Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 278,85 lbs (126,75 kg)
- Capacité de poids 3300 lbs (1500 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 4 poteaux d’angle verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage en panneaux de particules
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297170
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3300 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA
Article nº : B2296748
Pas encore évalué
835,00 $
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, pont solide, capuchon de 3300 lb, 96 « L x 36 » P x 84"H, États-Unis
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires