Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Vestil

Référence :241321

Référence fabricant : FHS-2-15

Fixed Height Steel Gantry Crane, 15'W x 10'H, 2000 Lb. Capacity

Description du produit

Le pont roulant industriel est conçu pour être portable et offrir davantage de flexibilité que les ponts roulants fixes. La conception de la plaque de fixation à poutre en I permet une installation rapide. Sa structure en acier robuste, dotée d'une finition émaillée résistante aux éclats, est idéale pour les entrepôts ou les ateliers d'usinage, en intérieur comme en extérieur. Quatre roulettes pivotantes verrouillables à 4 positions, équipées de roues en phénolique de 8", facilitent les déplacements entre les zones de travail. Remarque : utilisez le pont roulant uniquement pour soulever des charges.**La hauteur est mesurée depuis la face inférieure de la poutre en I jusqu'au sol. REMARQUE : tous les portiques doivent être inspectés fréquemment afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Les essais et l'inspection finaux incombent à l'utilisateur final une fois l'assemblage final terminé. Pour plus de détails, consultez la norme ASME B30.17.

PRIX
$3,885.00

1
1
Prévu vers le 17/08/2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur15 ft
Capacité de charge2000 lb
Poids692 lb
Diamètre ou dimension de la base60 po
Hauteur maximale10'
Hauteur minimale10'
Largeur de la bride4 po
Hauteur de la poutre en I6 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeHauteur fixe
CouleurBleu
MatériauAcier
Référence fabricantFHS-2-15
MarqueVestil