Le portique industriel est conçu pour être portable et offrir davantage de flexibilité que les portiques fixes. La conception de la plaque de fixation à poutre en I permet une installation rapide. Sa structure en acier robuste, dotée d’une finition émaillée résistante aux éclats, est idéale pour les entrepôts ou les ateliers d’usinage, en intérieur comme en extérieur. Quatre roulettes pivotantes verrouillables à 4 positions, équipées de roues phénoliques de 8", facilitent les déplacements entre les zones de travail. Le portique est télescopique par paliers de 6" de hauteur, à l’aide d’un chariot élévateur ou de cliquets à levier en option permettant un réglage par une seule personne. Remarque : utilisez le pont roulant uniquement pour soulever des charges.**La hauteur est mesurée depuis la face inférieure de la poutre en I jusqu'au sol. REMARQUE : tous les portiques doivent être inspectés fréquemment afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Les essais et l'inspection finaux incombent à l'utilisateur final une fois l'assemblage final terminé. Pour plus de détails, consultez la norme ASME B30.17.
Pont roulant à portique en acier à hauteur réglable, 10' de largeur x 7'7" à 12'1" de hauteur, capacité de 8 000 Lb.
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,325.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 10 ft |
| Capacité de charge | 8000 lb |
| Poids | 1021 lb |
| Diamètre ou dimension de la base | 76-1/2 po |
| Hauteur maximale | 12 1 po |
| Hauteur minimale | 7 7 po |
| Largeur de la bride | 4 po |
| Hauteur de la poutre en I | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Hauteur réglable |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | AHS-8-10-12 |
| Marque | Vestil |