Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WB241337

Référence fabricant : AHS-8-10-14

Pont roulant à portique en acier à hauteur réglable, 10' de largeur x 8'7"-14'1" de hauteur, capacité de 8 000 lb

Description du produit

Le portique industriel est conçu pour être portable et offrir davantage de flexibilité que les portiques fixes. La conception de la plaque de fixation à poutre en I permet une installation rapide. Sa structure en acier robuste, dotée d’une finition émaillée résistante aux éclats, est idéale pour les entrepôts ou les ateliers d’usinage, en intérieur comme en extérieur. Quatre roulettes pivotantes verrouillables à 4 positions, équipées de roues phénoliques de 8", facilitent les déplacements entre les zones de travail. Le portique est télescopique par paliers de 6" de hauteur, à l’aide d’un chariot élévateur ou de cliquets à levier en option permettant un réglage par une seule personne. Remarque : utilisez le pont roulant uniquement pour soulever des charges.**La hauteur est mesurée depuis la face inférieure de la poutre en I jusqu'au sol. REMARQUE : tous les portiques doivent être inspectés fréquemment afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Les essais et l'inspection finaux incombent à l'utilisateur final une fois l'assemblage final terminé. Pour plus de détails, consultez la norme ASME B30.17.

PRIX
$6,789.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur10 ft
Capacité de charge8000 lb
Poids1122 lb
Diamètre ou dimension de la base88-5/16 po
Hauteur maximale14 1 po
Hauteur minimale8 7 po
Largeur de la bride4 po
Hauteur de la poutre en I8 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeHauteur réglable
CouleurBleu
MatériauAcier
Référence fabricantAHS-8-10-14
MarqueVestil