Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB534172

Global Industrial Enrouleur de tuyau rétractable à ressort en acier avec tuyau de 3/8 po x 25 pi, 300 PSI

Description du produit
✓ Enrouleur de tuyau à ressort
✓ Construction robuste en acier renforcé.
✓ Comprend un tuyau industriel de 7,6 m (25 pi)

Conçu pour un usage industriel, le Global Industrial L'enrouleur de tuyau rétractable en acier à ressort ™ est idéal pour diverses applications industrielles utilisant régulièrement des outils pneumatiques. Son mécanisme de verrouillage et son ressort en acier protégé garantissent une longue durée de vie et un enroulement facile à chaque utilisation. Le tuyau supporte une pression d'air jusqu'à 300 PSI, tandis qu'un bras de guidage réglable permet une fixation au sol ou murale sous différents angles pour une utilisation simplifiée. Le tuyau mesure 7,6 m (25 pi) de long et l'enrouleur lui-même ne pèse que 10 kg (22 lb). lb Comprend le guide à rouleaux, le tuyau d'entrée NPT 3/8", le bouchon de tuyau, le raccord mâle en laiton NPT 3/8" pour outils pneumatiques et la gaine de protection pour l'extrémité du tuyau. Garantie limitée d'un an.

Pour une utilisation avec de l'air uniquement. Ne pas utiliser avec de l'eau.

PRIX
$189.95
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
Longueur15 po
Largeur5-1/2 po
Hauteur15 po
Poids22 lb
Diamètre intérieur du tuyau8 po
Longueur du tuyau/cordon25 ft
Capacité de longueur du tuyau du dévidoir25 ft

Détails du produit

TypeDévidoir de tuyau
Châssis ouvert ou ferméOuvrir
CouleurRouge
À utiliser avecAir
StyleChâssis ouvert
Type de conduite/retourRetour au printemps
Sortie«8 »
MatérielAcier
Référence fabricant534172
Entrée«8 »
Câble/cordon/tuyau inclusOui
PSI300 psi
Matériau du tuyaucaoutchouc synthétique
MarqueGlobal Industrial