Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB534173

Global Industrial Enrouleur de tuyau rétractable en acier avec tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 PSI

Description du produit
✓ Système de rétraction à ressort
✓ Construction robuste en acier renforcé.
✓ Tuyau d'air de 15 mètres de long et de 9,5 mm de diamètre

Le Global Industrial L'enrouleur de tuyau en acier à ressort rétractable est idéal pour une utilisation dans diverses applications industrielles utilisant régulièrement des outils pneumatiques, telles que la menuiserie, la réparation automobile, l'usinage, la fabrication et l'assemblage. Son mécanisme de verrouillage et son ressort en acier protégé garantissent une longue durée de vie et un enroulement facile à chaque utilisation, tandis qu'une gaine protège l'extrémité du tuyau contre les dommages. Le tuyau de 15 mètres inclus supporte une pression d'air jusqu'à 20,7 bars (300 PSI). Un bras de guidage réglable permet une fixation au sol ou au mur selon différents angles pour une utilisation simplifiée. Un raccord flexible court est fourni pour connecter le tuyau de l'enrouleur à l'alimentation en air comprimé de l'installation. Garantie limitée d'un an.

  • options de montage au sol, au mur ou au plafond
  • Le bouchon du tuyau protège l'extrémité contre les dommages lors de la rétraction.
  • REMARQUE : Pour usage pneumatique uniquement. Ne pas utiliser avec de l'eau.
  • PRIX
    $209.95
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
    Longueur18 po
    Largeur2 po
    Hauteur18 po
    Poids34 lb
    Diamètre intérieur du tuyau8 po
    Longueur du tuyau/cordon50 ft
    Capacité de longueur du tuyau du dévidoir50 ft

    Détails du produit

    TaperDévidoir de tuyau
    Châssis ouvert ou ferméOuvrir
    CouleurBleu
    À utiliser avecAir
    StyleChâssis ouvert
    Type de conduite/retourRetour au printemps
    Sortie«8 »
    MatérielAcier
    Référence fabricant534173
    Entrée«8 »
    Câble/cordon/tuyau inclusOui
    PSI300 psi
    Matériau du tuyaucaoutchouc synthétique
    MarqueGlobal Industrial