Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB562198A

Global Industrial™ Étagère ouverte en acier à 6 tablettes, 36" de largeur x 12" de profondeur x 85" de hauteur, modèle de base, calibre 18, gris

Description du produit
Ces rayonnages robustes en acier de calibre 18 ont été conçus pour s'adapter à vos besoins de stockage. Ils sont parfaits pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Tablettes nervurées en acier profilé, dotées de bords avant et arrière renforcés de forme carrée pour une capacité de charge accrue. Les tablettes se règlent facilement par pas de 1 pouce. Montants en acier de calibre 14, de 1 pouce sur 1 pouce, renforcés par des nervures. Traitement de phosphatation pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail cuit au four gris, d'une grande durabilité.

PRIX
$369.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
369.95
Acheter 3 unités
345.95Économisez24.00 (6)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur85 po
Capacité de charge4000 lb
Jauge18 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Capacité de rangement1000 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères6
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an