Ces rayonnages robustes en acier de calibre 18 ont été conçus pour s'adapter à vos besoins de stockage. Ils sont parfaits pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Tablettes nervurées en acier profilé, dotées de bords avant et arrière renforcés de forme carrée pour une capacité de charge accrue. Les tablettes se règlent facilement par pas de 1 pouce. Montants en acier de calibre 14, de 1 pouce sur 1 pouce, renforcés par des nervures. Traitement de phosphatation pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail cuit au four gris, d'une grande durabilité.
Global Industrial
Référence :562192
Global Industrial Rayonnage ouvert en acier à 5 tablettes, 36" de largeur x 24" de profondeur x 85" de hauteur, module de base, calibre 18, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$314.97était $459.95
Économisez $144.98 (32%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 3000 lb |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Capacité de rangement | 1000 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Étagères ouvertes |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |