Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB562178A

Global Industrial Étagère ouverte en acier à 7 niveaux, 122 cm (L) x 30 cm (P) x 185 cm (H), modèle de base, calibre 18, gris

Description du produit
Entièrement adaptable et réglable grâce à des entretoises anti-balancement en forme de X qui offrent un meilleur soutien sur les sols irréguliers que les entretoises latérales classiques et une rigidité accrue, contrairement aux autres rayonnages. Ces entretoises couvrent tout le périmètre du rayonnage au lieu d'être alignées en un seul point. Personnalisable selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Montage rapide. Ces rayonnages robustes en acier ont été conçus pour s'adapter à vos exigences de stockage. Idéaux pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de stockage supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec renforts intégrés sur les bords avant et arrière pour une capacité de charge supérieure. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 x 5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, longue durée.

PRIX
$495.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
495.95
Acheter 3 unités
459.95Économisez36.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur12 po
Hauteur73 po
Capacité de charge4000 lb
Jauge18 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères7
MatérielAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité