Ces étagères robustes en acier de calibre 18 ont été conçues pour s'adapter à vos besoins de rangement. Idéales pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de stockage supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec bords avant et arrière renforcés par caisson pour une capacité de charge accrue. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 cm x 2,5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, durable.
Global Industrial
Référence :WB562203A
Global Industrial Étagère ouverte en acier à 6 niveaux, 122 cm (L) x 46 cm (P) x 216 cm (H), modèle de base, calibre 18, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$379.95était $545.00
Économisez $165.05 (30%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 3200 lb |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Étagères ouvertes |
| Nombre d'étagères | 6 |
| Matériel | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |