Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB562228A

Global Industrial™ Étagère à 5 tablettes, rayonnage ouvert en acier, 48" de largeur x 24" de profondeur x 97" de hauteur, modèle de base, calibre 18, gris

Description du produit
Ces rayonnages robustes en acier de calibre 18 ont été conçus pour s'adapter à vos besoins de stockage. Ils sont parfaits pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Tablettes nervurées en acier profilé, avec bords avant et arrière renforcés de forme carrée intégrés pour une capacité de charge accrue. Les tablettes se règlent facilement par pas de 1 pouce. Montants en acier de calibre 14, de 1 pouce sur 1 pouce, renforcés par des nervures. Traitement de phosphatation pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail cuit au four gris, très résistante.

PRIX PROMOTIONNEL
$399.95

était $545.00
Économisez $145.05 (27%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur97 po
Capacité de charge2400 lb
Jauge18 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an