Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB562237A

Global Industrial Étagère ouverte en acier à 6 niveaux, 122 cm (L) x 76 cm (P) x 246 cm (H), modèle de base, calibre 18, gris

Description du produit
Ces étagères robustes en acier de calibre 18 ont été conçues pour s'adapter à vos besoins de rangement. Idéales pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de stockage supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec bords avant et arrière renforcés par caisson pour une capacité de charge accrue. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 cm x 2,5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, durable.

PRIX
$699.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
699.00
Acheter 3 unités
665.00Économisez34.00 (5)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur97 po
Capacité de charge3200 lb
Jauge18 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères6
MatérielAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité