Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB236064A

Global Industrial Étagère à 5 niveaux, en acier fermé, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 185,4 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
unité de démarrage

Les étagères en acier profilé à froid et nervuré sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées pour une capacité de charge accrue. Un système de fixation à quatre points permet de fixer solidement les étagères aux montants tout en facilitant un réglage par incréments de 2,5 cm. Les montants robustes en acier de calibre 14 supportent les étagères. Les panneaux latéraux et arrière fermés maintiennent les charges. La peinture émaillée grise cuite au four avec sous-couche anticorrosion assure une longue durée de vie. Ce kit de démarrage comprend 4 montants, 5 étagères, 4 fixations à quatre points par étagère, 1 panneau arrière et 2 panneaux latéraux, ainsi que toute la visserie nécessaire.

Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) morceaux afin de réduire les frais d'expédition..
PRIX
$425.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
425.95
Acheter 3 unités
409.95Économisez16.00 (4)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur73 po
Capacité de charge2400 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleRayonnages fermés
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité