Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB236193A

Global Industrial™ Étagère à 5 tablettes, en acier, fermée, 36" de largeur x 12" de profondeur x 85" de hauteur, module d'extension, calibre 20, gris

Description du produit
Module complémentaire
Les tablettes en acier nervurées et profilées sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées afin d’offrir une capacité de charge accrue. Les clips quadruples fixent solidement les tablettes aux montants tout en permettant un réglage aisé par pas de 1". Des montants robustes en acier de calibre 14 soutiennent les tablettes. Les panneaux latéraux et arrière fermés retiennent les charges. Le revêtement en émail cuit gris avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce module d'extension comprend 4 montants, 5 tablettes, 4 clips « Quad » par tablette, 1 panneau arrière et 1 panneau latéral, ainsi que tous les écrous et boulons nécessaires.

Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) colis afin de réduire les frais d'expédition.
PRIX PROMOTIONNEL
$365.95

était $419.95
Économisez $54.00 (13%)
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
Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur85 po
Capacité de charge2400 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleRayonnages fermés
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an