unité de démarrage
Les étagères en acier profilé à froid et nervuré sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées pour une capacité de charge accrue. Un système de fixation à quatre points permet de fixer solidement les étagères aux montants tout en facilitant un réglage par incréments de 2,5 cm. Les montants robustes en acier de calibre 14 supportent les étagères. Les panneaux latéraux et arrière fermés maintiennent les charges. La peinture émaillée grise cuite au four avec sous-couche anticorrosion assure une longue durée de vie. Ce kit de démarrage comprend 4 montants, 5 étagères, 4 fixations à quatre points par étagère, 1 panneau arrière et 2 panneaux latéraux, ainsi que toute la visserie nécessaire.
Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) morceaux afin de réduire les frais d'expédition..
Global Industrial
Référence :WB236191A
Global Industrial Étagère fermée en acier à 5 niveaux, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 215,7 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$439.95était $459.95
Économisez $20.00 (4%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 2400 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages fermés |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériel | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |