Référence :WB234502A

Global Industrial Étagère ouverte en acier à 7 niveaux, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 246,2 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
À prix réduits… entièrement adaptables… réglables. Montage rapide. Personnalisés selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Ces étagères robustes en acier ont été conçues pour s'adapter à vos exigences de stockage. Idéales pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de rangement supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec renforts intégrés sur les bords avant et arrière pour une capacité de charge accrue. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 x 5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, longue durée.

PRIX
$369.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
$369.95
Acheter 3 unités
349.95Économisez20.00 (5)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur97 po
Capacité de charge4000 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères7
MatérielAcier
Type d'unitéRayonnages en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité