Entièrement adaptable et réglable grâce à des entretoises anti-balancement en forme de X qui offrent un meilleur soutien sur les sols irréguliers que les entretoises latérales classiques et une rigidité accrue, contrairement aux autres rayonnages. Ces entretoises couvrent tout le périmètre du rayonnage au lieu d'être alignées en un seul point. Personnalisable selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Montage rapide. Ces rayonnages robustes en acier ont été conçus pour s'adapter à vos exigences de stockage. Idéaux pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de stockage supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec renforts intégrés sur les bords avant et arrière pour une capacité de charge supérieure. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 x 5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, longue durée.
Global Industrial
Référence :WB234068A
Global Industrial Étagère ouverte en acier à 5 niveaux, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 185,4 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$329.95était $349.95
Économisez $20.00 (6%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 73 po |
| Capacité de charge | 2400 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Étagères ouvertes |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériel | Acier |
| Type d'unité | Rayonnages en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |