Référence :WB234136A

Global Industrial Étagère ouverte en acier à 6 niveaux, 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 185,4 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
Entièrement adaptable et réglable grâce à des entretoises anti-balancement en forme de X qui offrent un meilleur soutien sur les sols irréguliers que les entretoises latérales classiques et une rigidité accrue, contrairement aux autres rayonnages. Ces entretoises couvrent tout le périmètre du rayonnage au lieu d'être alignées en un seul point. Personnalisable selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Montage rapide. Ces rayonnages robustes en acier ont été conçus pour s'adapter à vos exigences de stockage. Idéaux pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de stockage supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec renforts intégrés sur les bords avant et arrière pour une capacité de charge supérieure. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 x 5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, longue durée.

PRIX
$389.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
$389.95
Acheter 3 unités
369.95Économisez20.00 (5)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur73 po
Capacité de charge3200 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Typeunité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères6
MatérielAcier
Type d'unitéRayonnages en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité