Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB236203A

Global Industrial™ Rayonnage fermé en acier à 5 tablettes, 36" de largeur x 30" de profondeur x 85" de hauteur, modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
Unité de démarrage
Les tablettes en acier nervuré profilé sont dotées de bords renforcés par des poutres caissons afin d'offrir une capacité de charge accrue. Les clips quadruples fixent solidement les tablettes aux montants tout en permettant un réglage aisé tous les 1". Les montants en acier robuste de calibre 14 soutiennent les tablettes. Les panneaux latéraux et arrière fermés retiennent les charges. Le revêtement en émail cuit gris avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce kit de base comprend 4 montants, 5 tablettes, 4 fixations « Quad Clip » par tablette, 1 panneau arrière et 2 panneaux latéraux, ainsi que tous les écrous et boulons nécessaires.

Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) colis afin de réduire les frais d'expédition.
PRIX
$715.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
715.00
Acheter 3 unités
679.00Économisez36.00 (5)
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur30 po
Hauteur85 po
Capacité de charge2400 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Capacité des étagères800 lb
CouleurGris
StyleRayonnages fermés
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an