Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB236223A

Global Industrial Étagère à 5 niveaux, en acier fermé, 122 cm (L) x 30 cm (P) x 216 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
unité de démarrage
Les étagères en acier profilé à froid et nervuré sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées pour une capacité de charge accrue. Un système de fixation à quatre points permet de fixer solidement les étagères aux montants tout en facilitant un réglage par incréments de 2,5 cm. Les montants robustes en acier de calibre 14 supportent les étagères. Les panneaux latéraux et arrière fermés maintiennent les charges. La peinture émaillée grise cuite au four avec sous-couche anticorrosion assure une longue durée de vie. Ce kit de démarrage comprend 4 montants, 5 étagères, 4 fixations à quatre points par étagère, 1 panneau arrière et 2 panneaux latéraux, ainsi que toute la visserie nécessaire.

Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) morceaux afin de réduire les frais d'expédition..
PRIX
$559.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
559.00
Acheter 3 unités
529.00Économisez30.00 (5)
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur12 po
Hauteur85 po
Capacité de charge1800 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Capacité des étagères600 lb
CouleurGris
StyleRayonnages fermés
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an limité