À prix réduits… entièrement adaptables… réglables. Montage rapide. Personnalisés selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Ces étagères robustes en acier ont été conçues pour s'adapter à vos exigences de stockage. Idéales pour les entrepôts, les usines ou les bureaux nécessitant un espace de rangement supplémentaire. Étagères en acier profilé à froid avec renforts intégrés sur les bords avant et arrière pour une capacité de charge accrue. Réglage facile des étagères par incréments de 2,5 cm. Montants en acier de calibre 14 (2,5 x 5 cm) renforcés par des nervures. Phosphatation pour une protection anticorrosion et une adhérence optimale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, longue durée.
Global Industrial
Référence :WB234278A
Global Industrial Étagère ouverte en acier à 6 niveaux, 122 cm (L) x 30 cm (P) x 216 cm (H), modèle de base, calibre 20, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$389.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 2400 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Étagères ouvertes |
| Nombre d'étagères | 6 |
| Matériel | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |