À prix réduits… entièrement modulables… réglables. Montage rapide. Adaptées à vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Ces rayonnages en acier ultra-résistants ont été conçus pour s’adapter à vos besoins de stockage. Idéaux pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Étagères nervurées en acier profilé, avec bords avant et arrière renforcés par des poutres caissonnées intégrées pour une plus grande capacité de charge. Les étagères sont facilement réglables par pas de 1". Montants en acier de calibre 14, 1" x 2", renforcés par des nervures. Phosphatés pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, très résistante.
Global Industrial
Référence :WB234342A
Global Industrial Étagère à 7 tablettes, rayonnage ouvert en acier, 48" de largeur x 12" de profondeur x 85" de hauteur, modèle de base, calibre 20, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 3000 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Étagères ouvertes |
| Nombre de tablettes | 7 |
| Matériau | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |