Unité complémentaire
Les étagères en acier profilé à froid et nervuré sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées pour une capacité de charge accrue. Un système de fixation à quatre points permet de fixer solidement les étagères aux montants tout en offrant un réglage facile par incréments de 2,5 cm. Les montants robustes en acier de calibre 14 supportent les étagères. Les panneaux latéraux et arrière fermés maintiennent les charges. La peinture émaillée grise cuite au four avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce module complémentaire comprend 4 montants, 5 étagères, 4 fixations à quatre points par étagère, 1 panneau arrière et 1 panneau latéral, ainsi que toute la visserie nécessaire.
Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) morceaux afin de réduire les frais d'expédition..
Global Industrial
Référence :WB236102A
Global Industrial Étagère à 5 niveaux, en acier fermé, 122 cm (L) x 46 cm (P) x 185 cm (H), extension, calibre 20, gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$539.00était $579.00
Économisez $40.00 (7%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 73 po |
| Capacité de charge | 1800 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Unité supplémentaire |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages fermés |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériel | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |