Unité de démarrage
Les tablettes en acier nervuré profilé sont dotées de bords renforcés par des poutres caissons afin d'offrir une capacité de charge accrue. Les clips quadruples fixent solidement les tablettes aux montants tout en permettant un réglage aisé tous les 1". Les montants en acier robuste de calibre 14 soutiennent les tablettes. Les panneaux latéraux et arrière fermés retiennent les charges. Le revêtement en émail cuit gris avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce kit de base comprend 4 montants, 5 tablettes, 4 fixations « Quad Clip » par tablette, 1 panneau arrière et 2 panneaux latéraux, ainsi que tous les écrous et boulons nécessaires.
Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) colis afin de réduire les frais d'expédition.
Global Industrial
Référence :WB236227A
Global Industrial Rayonnage fermé en acier à 5 tablettes, 48" de largeur x 18" de profondeur x 85" de hauteur, modèle de base, calibre 20, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$449.95était $645.00
Économisez $195.05 (30%)
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 1800 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages fermés |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |