Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Model # :WB234474A

Global Industrial 6 étagères, rayonnage ouvert en acier, 48 po L x 18 po P x 97 po H, modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
À prix réduits… entièrement modulables… réglables. Montage rapide. Adaptées à vos besoins spécifiques sans supplément. Ces rayonnages en acier ultra-résistants ont été conçus pour s’adapter à vos besoins de stockage. Idéaux pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Étagères nervurées en acier profilé, avec bords avant et arrière renforcés par des poutres caissonnées intégrées pour une capacité de charge accrue. Les étagères sont facilement réglables par pas de 1". Montants en acier de calibre 14, 1" x 2", renforcés par des nervures. Phosphatés pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, d'une grande durabilité.

PRIX PROMOTIONNEL
$377.30

était $549.00
Économisez $171.70 (31%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur97 po
Capacité de charge2400 lb
Jaugecalibre 20

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Capacité de rangement600 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre d'étagères6
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an