Module complémentaire
Les tablettes en acier nervurées et profilées sont dotées de bords renforcés par des poutres caissonnées afin d’offrir une capacité de charge accrue. Les clips quadruples fixent solidement les tablettes aux montants tout en permettant un réglage aisé par pas de 1". Des montants robustes en acier de calibre 14 soutiennent les tablettes. Les panneaux latéraux et arrière fermés retiennent les charges. Le revêtement en émail cuit gris avec sous-couche anticorrosion garantit une longue durée de vie. Ce module d'extension comprend 4 montants, 5 tablettes, 4 clips « Quad » par tablette, 1 panneau arrière et 1 panneau latéral, ainsi que tous les écrous et boulons nécessaires.
Tous les panneaux sont expédiés en (2) ou (3) colis afin de réduire les frais d'expédition.
Global Industrial
Référence :WB236231A
Global Industrial Étagère à 5 niveaux, en acier fermé, 122 cm (L) x 61 cm (P) x 216 cm (H), extension, calibre 20, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$475.95était $689.00
Économisez $213.05 (31%)
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 85 po |
| Capacité de charge | 1800 lb |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Module complémentaire |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages fermés |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |