Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB234143A

Global Industrial™ Étagère à 7 tablettes, rayonnage ouvert en acier, 48" de largeur x 30" de profondeur x 73" de hauteur, modèle de base, calibre 20, gris

Description du produit
Entièrement modulables… réglables grâce à des entretoises anti-basculement en forme de X qui offrent un meilleur maintien sur les sols irréguliers que les entretoises latérales classiques et augmentent la rigidité, contrairement aux autres rayonnages. Les entretoises couvrent tout le périmètre du rayonnage au lieu de s’aligner sur un seul point. Personnalisables selon vos besoins spécifiques sans frais supplémentaires. Montage rapide. Ces rayonnages en acier ultra-résistants ont été conçus pour s’adapter à vos besoins de stockage. Idéales pour les entrepôts, les usines ou les bureaux où un espace de stockage supplémentaire est nécessaire. Étagères nervurées en acier profilé, avec bords avant et arrière renforcés par des poutres caissonnées intégrées pour une plus grande capacité de charge. Les étagères sont facilement réglables par pas de 1". Montants en acier de calibre 14, 1" x 2", renforcés par des nervures. Phosphatés pour prévenir la corrosion et assurer une adhérence maximale de la peinture. Finition en émail gris cuit au four, très résistante.

PRIX
$699.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
699.00
Acheter 3 unités
659.00Économisez40.00 (6)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur73 po
Capacité de charge3000 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Capacité des étagères600 lb
CouleurGris
StyleÉtagères ouvertes
Nombre de tablettes7
MatériauAcier
Type d'unitéÉtagères en acier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an