Prix : 335,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel® Chrome Low Profile Sterile Wrap Rack, 60"L x 18"W x 40"H
Rack d’emballage stérile - Porte-enveloppement stériles profil bas offrent un endroit sûr et pratique pour tenir l’enveloppement. Tailles jusqu’à 60 » x 60 ». Les anneaux en caoutchouc « O » réduisent les glissements d’enveloppements. Les positions de rack ergonomiques s’enroulent à la hauteur de la taille pour un accès facile. Les roulettes pivotantes en polymère de 5 « , deux avec freins, offrent une mobilité et un placement faciles.
Rack d’emballage stérile - Porte-enveloppement stériles profil bas offrent un endroit sûr et pratique pour tenir l’enveloppement. Tailles jusqu’à 60 » x 60 ». Les anneaux en caoutchouc « O » réduisent les glissements d’enveloppements. Les positions de rack ergonomiques s’enroulent à la hauteur de la taille pour un accès facile. Les roulettes pivotantes en polymère de 5 « , deux avec freins, offrent une mobilité et un placement faciles.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Description Support d’enveloppe stérile profil bas
- Assemblage requis Oui
- Type Rack d'enveloppe sterile
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau En acier chromé
- Numéro de référence du fabricant SWR1860C (en)
- Type de roue Roulettes polymères (2 avec freins)
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions pour ce produit.
-
Quelles sont les instructions d’assemblage pour cet article ?
Question posée par : Août 05, 2010
Répondre à cette question
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Nexel® Chrome Low Profile Sterile Wrap Rack, 60"L x 18"W x 40"H
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires