Étagères en plastique de Plano 961800 36W x 18D x73-3/4 "H capacité 150lbs

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 4 articles de la gamme de produits

Étagères en plastique de Plano 961800 36W x 18D x73-3/4 "H capacité 150lbs

N° d’article : WB796762

En stock, expédition dans 3 à 4 jours Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Prix : 64,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE PLASTIQUE PLANO 961800
Étagère range 5

Rayonnage plastique disposent d’Assemblée modulaire qui s’enclenche ensemble sans outils. Étagères en plastique est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs. Étagères sont réalisés avec une résine polymère structurels qui résiste aux copeaux, bosses et la corrosion tout en résistant à lavage sous pression et utilisation à l’extérieur. Caractéristiques ventilé clayettes pour permettre la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Facilité de montage.

Caractéristiques techniques du produit

    • PROFONDEUR (PO)17 (43,18 cm)
    • ARTICLE CADEAUOui
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • TYPE DE PLATEAUVentilé
    • HAUTEUR (PO)73-3/4 (187,33 cm)
    • MODÈLE796762
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • MARQUEPlano Molding
    • FINI DE COULEURGris
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT961805
    • NOMBRE DE TABLETTES5
    • CONSTRUCTIONPlastique
    • LARGEUR (PO)36 (91,44 cm)
    • PLATEAU LBS CAPACITÉ150 (68,18 kg)

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Plano 961800 étagères en plastique

Votre commentaire : Étagères en plastique durables robustes assemblent facilement sans besoin d’outils. Bien que l’aide d’un maillet en caoutchouc assise les tubes en plastique dans leurs poches plus faciles qu’en poussant manuellement.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat