SPC INDUSTRIAL
ÉTAGÈRES EN PLASTIQUE
Résiste aux températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. La résine plastique structurelle noire haute densité est idéale pour les congélateurs et résistante aux huiles, aux sels, aux acides et à la plupart des produits chimiques. La conception en treillis ouvert réduit l'accumulation de poussière, améliore la circulation de l'air et la pénétration de la lumière, et favorise le drainage. Les étagères robustes de 2-5/8" d'épaisseur et les montants de 2-3/8" de diamètre s'emboîtent pour former un ensemble rigide. Le rayonnage fixe offre un dégagement de 25" entre les montants et de 20" entre les étagères. Ne nécessite pratiquement aucun entretien. Nettoyable à la vapeur. Montage rapide et facile, sans outils.
SPC Industrial DuraShelf, 3 tablettes, plateau grillagé, 66" de largeur x 16" de profondeur x 51" de hauteur, noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$499.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 66 po |
| Profondeur | 16 po |
| Hauteur | 51 po |
| Capacité de charge | 925 lb |
| Poids | 58 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Aéré |
| Capacité de rangement | 925 lb |
| Couleur | Noir |
| Série | DuraShelf |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | S6616X3 |
| Type d'unité | Étagères ouvertes sans vis |
| Marque | SPC Industrial |