Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SPC Industrial

Référence :WB535117

Référence fabricant : AS6624X3

SPC Industrial™ DuraShelf™, étagères ventilées réglables, 66" de largeur x 24" de profondeur x 45" de hauteur, noir

Description du produit
SPC INDUSTRIAL
ÉTAGÈRES RÉGLABLES DURASHELF®

Unité à 3 étagères avec étagères ventilées
Les étagères réglables DuraShelf® de SPC Industrial permettent de positionner chaque étagère à la hauteur souhaitée. Les étagères SPC Industrial résistent à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Fabriquées en polyéthylène noir haute densité, elles sont idéales pour les congélateurs et résistantes aux huiles, aux sels, aux acides et à la plupart des produits chimiques. Les étagères robustes de 2-5/8" d’épaisseur et les montants de 2-3/8" de diamètre s’emboîtent pour former un ensemble rigide. Les étagères sont réglables en hauteur par paliers de 4". Ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Nettoyables à la vapeur. Les étagères perforées permettent aux liquides de s’écouler, favorisent la circulation de l’air et empêchent l’accumulation de poussière. Montage rapide et facile, sans outils.

PRIX
$709.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur66 po
Profondeur24 po
Hauteur45 po
Capacité de charge1390 lb
Poids71.4 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreAéré
Capacité des étagères1390 lb
CouleurNoir
SérieDuraShelf
Nombre de tablettes3
MatériauPlastique
Référence fabricantAS6624X3
MarqueSPC Industrial