SPC INDUSTRIAL
ÉTAGÈRES RÉGLABLES DURASHELF®
Unité à 4 étagères avec étagères ventilées
Les étagères réglables DuraShelf® de SPC Industrial permettent de positionner chaque étagère à la hauteur souhaitée. Les étagères SPC Industrial résistent à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Fabriquées en polyéthylène noir haute densité, elles sont idéales pour les congélateurs et résistantes aux huiles, aux sels, aux acides et à la plupart des produits chimiques. Les étagères robustes de 2-5/8" d'épaisseur et les montants de 2-3/8" de diamètre s'emboîtent pour former un ensemble rigide. Les étagères sont réglables en hauteur par paliers de 4". Ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Lavables à la vapeur. Les étagères perforées permettent aux liquides de s'écouler, favorisent la circulation de l'air et empêchent l'accumulation de poussière. Montage rapide et facile, sans outils.
SPC Industrial DuraShelf, rayonnage ventilé réglable, 96" de largeur x 16" de profondeur x 72" de hauteur, noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$959.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 16 po |
| Hauteur | 72 po |
| Capacité de charge | 1800 lb |
| Poids | 103.6 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Aéré |
| Capacité des étagères | 1800 lb |
| Couleur | Noir |
| Série | DuraShelf |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | AS9616X4 |
| Marque | SPC Industrial |