Prix : 2 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit Upright Beverage Merchandiser W/Thermostat numérique
Le SCR1006 a une empreinte mince de 22 pouces mais offre un stockage complet et l’affichage tout le chemin jusqu’au sol. La porte en verre trempé à double vitre réversible par l’utilisateur comprend une serrure installée en usine et une garniture attrayante en acier inoxydable. Cette unité dispose d’une armoire blanche finie pour une utilisation autonome. À l’intérieur, le SCR1006 utilise un dégivrage automatique pour un entretien facile, avec un refroidissement forcé par ventilateur qui assure que la température est répartie uniformément de haut en bas. Un thermostat numérique permet un contrôle précis de la température et offre une lecture en Celsius ou Fahrenheit. L’éclairage intérieur led maintient tous les éléments en vue et inclut un bouton on/off sur le panneau de commande extérieur pour plus de commodité. Cinq étagères en fil réglable permettent aux utilisateurs de stocker une variété de bouteilles et de canettes. Cette unité est etl-c et et etl-s énumérés à NSF-7 pour l’utilisation commerciale de la restauration.
Le SCR1006 a une empreinte mince de 22 pouces mais offre un stockage complet et l’affichage tout le chemin jusqu’au sol. La porte en verre trempé à double vitre réversible par l’utilisateur comprend une serrure installée en usine et une garniture attrayante en acier inoxydable. Cette unité dispose d’une armoire blanche finie pour une utilisation autonome. À l’intérieur, le SCR1006 utilise un dégivrage automatique pour un entretien facile, avec un refroidissement forcé par ventilateur qui assure que la température est répartie uniformément de haut en bas. Un thermostat numérique permet un contrôle précis de la température et offre une lecture en Celsius ou Fahrenheit. L’éclairage intérieur led maintient tous les éléments en vue et inclut un bouton on/off sur le panneau de commande extérieur pour plus de commodité. Cinq étagères en fil réglable permettent aux utilisateurs de stocker une variété de bouteilles et de canettes. Cette unité est etl-c et et etl-s énumérés à NSF-7 pour l’utilisation commerciale de la restauration.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
Détails du produit
- Matériau de la porte Verre
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 2 A
- Nombre de portes 1
- Matériau Acier inoxydable, Verre
- Matériel d’étagère Fil
- Réversible Oui
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Marchandiser de boisson verticale
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Type de verrou L (verrouillage à clé unique)
- Phase 1
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant SCR1006
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-S, ETL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VIVIAN
Date de : Mai 07, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marchandiseur de boissons Summit-Upright, thermostat numérique
2669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit