Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 409,95 $ ch.
- Acheter 3+ 395,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les indicateurs d’impact RFID shockwatch® offrent tous les avantages d’un programme de surveillance de l’impact afin de réduire les dommages causés par la mauvaise manipulation, d’affiner les processus de la chaîne d’approvisionnement afin de prévenir les manipulations erronées, de réduire les coûts et d’enregistrer électroniquement l’information. Armé de données, il est possible de trouver des points difficiles dans la chaîne d’approvisionnement et de mettre en œuvre des changements de processus pour améliorer les résultats. Si les indicateurs ® De ShockWatch sont activés, l’inventaire peut être isolé pour une inspection plus approfondie. S’il n’y a pas eu d’impact, l’expédition peut être déplacée dans l’inventaire vendable. Les indicateurs d®'impact RFID shockwatch sont des dispositifs à usage unique qui sont inviolables, utilisables sur le terrain, deviennent rouges lorsqu’un impact se produit et peuvent être scannés avec un lecteur UHF standard. La technologie RFID passive est utilisée dans les indicateurs, il n’y a donc jamais de problème de durée de vie de la batterie à considérer. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Avantages :
Avantages :
- Agit comme un moyen de dissuasion visuel à la mauvaise manipulation
- Étend l’utilité de la RFID avec la surveillance des dommages
- Réduit les temps de réception et isole les articles qui ont besoin d’inspection
- Réduit la mauvaise manipulation par la sensibilisation
- Aide à identifier les points difficiles de la chaîne d’approvisionnement, de la production au transport en entreposage
- RoHS et REACH conformes
Poids &Dimensions
- Largeur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Portée 5G
- Longueur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Hauteur 1/4 en
- Poids 0,01 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Type d’indicateur Impact
- Température de fonctionnement -25°C - 60°C / -13°F - 140°F
- Usage recommandé Transformateurs, Turbines
- Méthode d’activation Armable
- Adhésif Acrylique
- Type de capteur Visuel - Changement de couleur blanc à rouge irréductible
- Type Indicateurs d’impact
- Quantité par paquet 100
- Marque SpotVoir
- Série ShockWatch® RFID
- Matériau Plastique
- Sécurité Inviolable, sérialisé
- Gâchette Impact au-delà du seuil de force G spécifique
- Numéro de référence du fabricant SWRFID-5G SwrFID-10G
- Durée de vie 2 ans à partir de la date de vente
- Couleur Rose
- Réinitialisation Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
SpotSee™ ShockWatch® indicateurs d’impact RFID
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SpotSee™ ShockWatch® Companion Labels, 5-3/4"W x 4-1/2"L, Noir/Rouge/Blanc, 200/Roll
Article nº : B2372612
Pas encore évalué
109,95 $
SpotSee™ ShockWatch® indicateurs d’impact RFID, gamme 5G, rose, 100/box
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires