Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation de marques exclusives
Nexel

Référence :WBWF1824Z

Nexel® Cadre métallique à trois faces Poly-Z-Brite® 24 po L x 18 po P

Description du produit
Cadre métallique à trois faces Nexel® DF1824Z Poly-Z-Brite® 61 cm (L) x 46 cm (P)

Fabriqué en tubes d'acier carrés de 25 mm (1 po), ce cadre à trois côtés offre une robustesse et une stabilité accrues aux étagères. Le revêtement Poly-Z-Brite® est composé d'une poudre époxy transparente appliquée par électrolyse sur une couche de chromate de zinc, ce qui lui confère une excellente résistance aux températures et à l'humidité extrêmes. L'agent antimicrobien NEX Gard® protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou, responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit. Homologué NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.



PRIX DE DÉSTOCKAGE
$18.00

était $37.95
Économisez $19.95 (53%)
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
Largeur24 po
Profondeur18 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperStructure filaire
FinitionPoly-Z-Brite®
MatérielAcier
CouleurTransparent
Référence fabricantWF1824Z
MarqueNexel