✓ Moteur à courant alternatif à 3 vitesses assurant un débit d'air allant jusqu'à 276 CFM
✓ Contrôlable via un smartphone pour une utilisation pratique
Lorsque des espaces et des petites pièces ont besoin d’un confort tout au long de l’année, optez pour le climatiseur mural « Global Industrial » avec fonction chauffage. Ce climatiseur mural pratique peut refroidir ou chauffer une pièce d’une superficie maximale de 450 sq. ft., ce qui le rend idéal pour les appartements résidentiels, les chambres d’hôtel et autres espaces similaires. Il se commande facilement à l’aide d’un clavier et d’un écran numérique, ou via un smartphone (compatible avec iOS et Android) pour régler la température optimale de la pièce à distance. Des accessoires compatibles en option (vendus séparément) sont disponibles : manchons muraux et grilles. Garantie limitée d'un an.