Prix : 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Refroidit une pièce jusqu’à 550 pieds carrés.
✓ Le courant alternatif à 3 vitesses déplace jusqu’à 276 CFM d’air
✓ Contrôlable via un smartphone pour un fonctionnement pratique
Lorsque les espaces et les petites pièces ont besoin de températures de refroidissement confortables, fournissez-les avec le global industrial & ™ wall air conditioner. Cette climatisation murale pratique est conçue pour refroidir une pièce jusqu’à 550 pieds carrés, ce qui la rend idéale pour les appartements résidentiels, les chambres d’hôtel et les zones similaires qui ont besoin de refroidissement, en particulier pendant la saison estivale. Il est facilement contrôlé par un clavier et un système d’affichage numérique ou peut être contrôlé via un smartphone - compatible Apple IOS et Android - pour régler des températures ambiantes optimales à une distance pratique. Les accessoires compatibles en option (vendus séparément) sont les manchons muraux et les grilles. Garantie limitée de 1 ans.
Modes disponibles: mode minuterie de 24 heures, mode veille, mode Eco et mode auto-dépannage
Caractéristiques supplémentaires: rappel du nettoyeur de filtre, persiennes multidirectionnelles et redémarrage automatique
✓ Le courant alternatif à 3 vitesses déplace jusqu’à 276 CFM d’air
✓ Contrôlable via un smartphone pour un fonctionnement pratique
Lorsque les espaces et les petites pièces ont besoin de températures de refroidissement confortables, fournissez-les avec le global industrial & ™ wall air conditioner. Cette climatisation murale pratique est conçue pour refroidir une pièce jusqu’à 550 pieds carrés, ce qui la rend idéale pour les appartements résidentiels, les chambres d’hôtel et les zones similaires qui ont besoin de refroidissement, en particulier pendant la saison estivale. Il est facilement contrôlé par un clavier et un système d’affichage numérique ou peut être contrôlé via un smartphone - compatible Apple IOS et Android - pour régler des températures ambiantes optimales à une distance pratique. Les accessoires compatibles en option (vendus séparément) sont les manchons muraux et les grilles. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/16 po (61,44 cm)
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 74,96 lbs (34,07 kg)
- Zone de couverture 550 ft²
- Largeur de découpe murale 26 in (66,04 cm)
- Épaisseur maximale de la paroi 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur de découpe murale 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur du cordon 5,9 pi (1,8 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 12000
- CFM Moyen 259 CFM
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Chauffage de la plage de température --- °F
- Watts Chauffage --- W
- TR/MIN 1500 rpm
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 10,1 A
- Type Cool seulement
- CFM Faible 241 CFM
- Compresseur Lra 54
- CFM 241/259/276 CFM
- Refroidissement de la plage de température 61 à 88 ° F
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- Chauffage BTU ---
- Commande à distance Inclus
- Phase 1
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 276 CFM
- Watts Refroidissement 1 130 W
- Charge de réfrigérant 22,22 oz
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Déshumidification 3,6
- Marque Global Industrial
- Chauffage des ampères --- A
- Décibels 60
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292856
- Compresseur RLA 7,35
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 10,7
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Wall Air Conditioner, 12000 BTU, Cool Only, Wifi activé, 115V
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires