✓ Refroidit ou chauffe une pièce d'une superficie maximale de 700 sq. ft.
✓ Climatiseur à 3 vitesses permettant de faire circuler jusqu'à 265 CFM d'air
✓ Contrôlable via un smartphone pour une utilisation pratique
Le climatiseur mural Global Industrial avec fonction chauffage refroidit ou chauffe une pièce d'une superficie maximale de 700 sq. ft., offrant ainsi un confort optimal tout au long de l'année. Ce climatiseur mural de 14 000 BTU est équipé d’un clavier électronique et d’un écran numérique ; il est compatible avec Apple iOS et Android, ce qui permet de le « contrôler à distance » depuis un smartphone connecté. Les climatiseurs muraux constituent une solution très abordable, dotée d’une construction de haute qualité, adaptée à toutes les applications. La liste complète des fonctionnalités comprend : une minuterie 24 heures, un mode veille, un mode éco, un mode d'autodiagnostic, un rappel de « nettoyage du filtre » et un redémarrage automatique. Des manchons muraux et des grilles sont disponibles en option pour les constructions neuves. br>
Global Industrial
Référence :WB292861
Global Industrial Climatiseur mural avec fonction chauffage, 1 490 watts, 230 V, 14 000 BTU
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$749.00
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
| Largeur | 24-3/16 po |
| Profondeur | 20-1/4 po |
| Hauteur | 14-1/2 po |
| Poids | 77.2 lb |
| Longueur du cordon | 4.8 ft |
| Zone de couverture | 700 pieds carrés |
| Largeur de la découpe dans le mur | 26 po |
| Hauteur de la découpe dans le mur | 15-3/4 po |
| Épaisseur maximale de la paroi | 16-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Chauffage Amps | 15 A |
| Chauffage BTU | 10,600 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Réfrigérant | R410A |
| Refroidissement en BTU | 14000 |
| Déshumidification | 4.5 |
| Chauffage Watts | 3,450 W |
| Type de compresseur | Rotary |
| Compresseur RLA | 6.35 |
| Phase | 1 |
| Référence fabricant | 292861 |
| Marque | Global Industrial |
| RPM | 1 450 tr/min |
| Type | Refroidissement par la chaleur |
| CFM | 265 CFM |
| Watts Refroidissement | 1,490 W |
| Télécommande | Inclus |
| Couleur | Blanc |
| Commandes | Électronique |
| Hertz | 60 Hz |
| Circuit d'amplification | 20 A |
| Refroidissement des amplis | 7.2 A |
| Plage de température de refroidissement | 61 à 88 °F |
| Plage de température du chauffage | 61 à 88 °F |
| Compresseur Lra | 34.5 |
| Tension | 208 / 230 V |
| Contrôle | Électronique |
| Type de cordon d'alimentation | Fiche de type LCDI |
| Décibels | 61 |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL et cUL |
| Certifié Energy Star | Non |
| Indice d'efficacité énergétique (EER) | 9.4 |