Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Climatiseurs muraux

Les climatiseurs muraux sont des appareils de climatisation spécialement conçus pour être installés au mur, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux. Ils sont équipés de fonctionnalités telles que des vitesses de ventilation réglables, des réglages de température et des buses d'aération orientables, permettant ainsi un contrôle personnalisé du confort. Les climatiseurs muraux sont idéaux pour les bureaux, les chambres d'hôtel ou les salles de serveurs dépourvus de fenêtres ou disposant d'une surface au sol limitée.
8 résultats

Climatiseurs muraux avec fonction chauffage

Climatiseurs muraux avec fonction chauffage
Les climatiseurs muraux avec fonction chauffage permettent de réguler la température et réduisent au minimum les fuites d'air afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Les climatiseurs et radiateurs muraux sont dotés d'une fonction de redémarrage automatique qui permet de reprendre le fonctionnement selon le réglage précédent. L'écran numérique, les commandes de minuterie et les persiennes réglables garantissent une grande facilité d'utilisation et un contrôle de la direction du flux d'air. Différentes plages de puissance en BTU sont proposées pour le refroidissement et le chauffage.
ComparerImageRefroidissement en BTUZone de couvertureTensionIndice d'efficacité énergétique (EER)HauteurMarqueRéférence n°Prix
Climatiseur mural Global Industrial™ avec fonction chauffage, 1 490 watts, 230 V, 14 000 BTU
14000
700 pieds carrés
208 / 230 V
9.4
14-1/2 po
Global Industrial
292861$749.00
Climatiseur mural Global Industrial™ avec chauffage, 1 030 watts, 230 V, 10 000 BTU
10000
450 pieds carrés
208 / 230 V
9.7
14-1/2 po
Global Industrial
Expédition le jour même
292859
$1,035.00
Climatiseur mural Global Industrial™ avec chauffage, 810 watts, 115 V, 8 000 BTU
8000
350 pieds carrés
115 V
9.7
14-1/2 po
Global Industrial
Expédition le jour même
292858
$569.00
Climatiseur mural Global Industrial™ avec fonction chauffage, 1 230 watts, 230 V, 12 000 BTU
12000
550 pieds carrés
208 / 230 V
9.7
14-1/2 po
Global Industrial
Expédition le jour même
292860
Appelez le 1.888.645.0878 pour connaître les tarifs 
Climatiseur mural Friedrich Uni-Fit® à montage travers-mur avec fonction chauffage, 8 000 BTU, 115 V
8000
350 pieds carrés
115 V
9.8
14-3/8 po
Friedrich
WBB1960642$1,525.00

Climatiseurs pour zones à risque

Climatiseurs pour zones à risque
Les climatiseurs destinés aux zones à risque sont conçus pour refroidir en toute sécurité les locaux commerciaux où sont manipulés et stockés des liquides ou des gaz inflammables. Ces appareils sont résistants à la corrosion et hermétiquement scellés, ce qui leur permet de supporter des températures extérieures élevées pouvant atteindre 130°. Les climatiseurs destinés aux zones à risque peuvent être installés en fenêtre ou encastrés dans un mur.