Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
TPI

Référence :WBB2051481

Référence fabricant : U-24-TE

Ventilateur mural industriel TPI 24" pour poste de travail, 2 900 pi³/min, 1/8 HP

Description du produit
Ces ventilateurs compacts se fixent rapidement à l'aide d'une simple vis ou d'un boulon sur les établis, les murs, les poutres, les étagères métalliques, les machines, les plafonds ou toute autre surface. Les ventilateurs muraux TPI pour postes de travail sont équipés d'une tête de ventilateur industrielle à 3 vitesses pivotant à 360° pour une diffusion d'air optimale. Moteur entièrement fermé, à palier lisse et lubrifié à vie. Comprend également : un interrupteur à chaînette, un câble d'alimentation à 3 conducteurs de 3 m et trois pales en aluminium. Conforme aux normes OSHA et homologué UL et cETL. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

Les supports de fixation au mur, au plafond ou au poteau ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$499.00

était $849.00
Économisez $350.00 (41%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur29-1/4 po
Profondeur16-1/4 po
Hauteur37-1/4 po
Poids27 lb
Longueur du cordon10 ft
Diamètre du ventilateur24 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses3
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de lames3
Type de moteurAir totalement clos au-dessus
Emplacement de montageMur
MatérielAcier / Aluminium
Phase1
Type de lameAluminium
Référence fabricantU-24-TE
Intérieur/ExtérieurIntérieur
MarqueTPI
TypeVentilateur de poste de travail
CFM2900 CFM
puissance8 PV
CouleurGris
Hertz60 Hz
Tension120 V
DescriptionVentilateur de poste de travail
Oscillant/Non oscillantNon oscillant
Type de cordon d'alimentationConducteur SJT 3

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsHomologué OSHA, UL, cETL