Prix : 17,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour bac de séchage et de stockage. Les modules s'adaptent sur n'importe quelle étagère de 24 po de profondeur (aucun outil requis). 12"L et contient 7 plateaux. Combiner les modules pour accommoder n’importe quelle grille de longueur. Montants sont espacés de 1-3/4" apart. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 8 1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Application Wet/Dry
- Type Grille de séchage
- Type d’accessoire Grille de séchage
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Numéro de référence du fabricant TR1224Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Année limitée de 15 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tray Drying Rack 12"L x24"D x 8-1/2"H Poly-Z-Brite®
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit