Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TrueTemper 7-pouces grattoir
Ce grattoir forgé se gratter glace, en béton ou autre chose de surfaces de route ou le plancher. Il peut être utilisé pour enlever la toiture, des parements et des revêtements de sol ou pour couper et enlever les racines et autres débris de jardin. Il est également idéal pour creuser, le nettoyage des tranchées et bordure de pelouse. Faite pour durer, ce grattoir durable peut être utilisé sur même les travaux les plus exigeants !
Caractéristiques :
Ce grattoir forgé se gratter glace, en béton ou autre chose de surfaces de route ou le plancher. Il peut être utilisé pour enlever la toiture, des parements et des revêtements de sol ou pour couper et enlever les racines et autres débris de jardin. Il est également idéal pour creuser, le nettoyage des tranchées et bordure de pelouse. Faite pour durer, ce grattoir durable peut être utilisé sur même les travaux les plus exigeants !
Caractéristiques :
- 7-pouces x lame 5-pouces
- Tête forgée
- 48-pouce cendres nord-américain gérer pour la force et la longévité
- Outil polyvalent qui peut être utilisé toute l’année
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la lame 7 in (17,78 cm)
- Longueur du manche 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type Gratte-givre
- Matériel de poignée Bois
- Marque True Temper
- Matériau de la lame Acier
- Style Usage général
- Type de handle Amorti
- Numéro de référence du fabricant 2683200
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TrueTemper® 2683200 7 » Forged Sidewalk Scraper W/ Cushioned End Grip Handle
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires