Raccords de serrage en deux parties à vis encastrées, série CC, Climax Metal, alésage de 7/8", diamètre extérieur de 1-7/8".
Raccord de serrage en deux parties en acier oxydé noir – têtes de vis encastrées. La tête de vis encastrée offre une surface extérieure exempte de saillies importantes, pour plus de sécurité. S'installe facilement là où un démontage important serait autrement nécessaire. N'abîme pas l'arbre.
Raccords de serrage en deux parties à vis encastrée, 7/8", acier oxydé noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$129.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 1-7/8 po |
| Diamètre intérieur | «8 » |
Détails du produit
| Matériau | Acier oxydé noir |
| Description | Raccord de serrage en deux parties - Vis encastrée |
| Référence fabricant | 2CC-087-087 |
| Marque | Climax Metal |