Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076

Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076

Article nº : WBB462445

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

3M™ VentureTape Foil Tape, 2-1/2 en x 60 Yards, 1581A-G075

3M™ VentureTape Foil Tape, 2-1/2 en x 60 Yards, 1581A-G075

Ruban métallique d'isolation 3M™ VentureTape, 3 po x 50 vg

Ruban métallique d'isolation 3M™ VentureTape, 3 po x 50 vg

3M™ VentureTape, nouvelle technologie Fsk face à ruban, 3 en x 50 verges, 1525CW

3M™ VentureTape, nouvelle technologie Fsk face à ruban, 3 en x 50 verges, 1525CW

3M™ VentureTape, CVC Aluminium Foil, ruban isolant, 2 po x 50 verges

3M™ VentureTape, CVC Aluminium Foil, ruban isolant, 2 po x 50 verges

3M™ Scotch® Foil Tape 3311, Silver 2 po X 50 Yd

3M™ Scotch® Foil Tape 3311, Silver 2 po X 50 Yd

48 mm x 100yds de bandes de maille de fibre de Shurtape MJ 100 - Qté par paquet : 24

48 mm x 100yds de bandes de maille de fibre de Shurtape MJ 100, qté par paquet : 24

3M™ aventurer bande UL181A-P est un mil 2 (50m) haute température, papier d’aluminium de haute résistance à la traction recouvertes d’un extrêmement agressifs tous temps solvant acrylique adhésif autocollant. CONFORMABLE feuille s’applique facilement à la fois fibreuse et tôle conduits sur les surfaces plates et irrégulières. Venture Tape 1581A excelle en exigeant des températures et humidité applications et fournit une performance supérieure et durabilité sur une large gamme de conditions environnementales. 3" de large.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Épaisseur mil 2
  • Longueur 180 pi (54,86 m)

Détails du produit

  • Type Grade de l’entrepreneur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque 3M
  • Matériau Aluminium Foil Ductboard
  • Numéro de référence du fabricant 1581A-3
  • Adhésif Acrylique
  • Couleur Papier d’aluminium
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Cinq ans après

    Date de : Avril 23, 2019

    VentureTape
    Votre commentaire :
    Classés en bande que mon entreprise d’installation HVAC utilisé il y a 5 ans, et elle est encore solide. Je suis satisfait des résultats, donc je l’utilise plus largement sur les conduits de sous-sol.
  • Reviewer : CB

    Date de : Avril 23, 2019

    Venture bande de papier de UL181A-P
    Votre commentaire :
    Vraiment bonne bande. Je suis content que je l’ai acheté.
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
Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076

Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076

Article nº : WBB462445

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076
    Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076
    Bande de papier 3M™ VentureTape UL181A-P, 3 x 60 verges, 1581-G076
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant