Isolation sous dalle et pare-vapeur NOFP BarrierX5™ BAR460X5, 19,5 m (64 pi) de long, 3,2 cm (1-1/4 po) de haut
Le BarrierX5 est un isolant et pare-vapeur pour plancher rayonnant sous dalle de béton, d'une épaisseur de 3,2 cm (1,25 po) et de dimensions 1,2 m x 19,3 m (4 pi x 60 pi). Il couvre une surface de 22,3 m² (240 pi²) et est muni d'un bord adhésif double face de 2,5 cm (1 po) sur toute sa longueur, ainsi que d'un rebord de recouvrement de 5 cm (2 po) de l'autre côté pour une finition sans joint. Ce BarrierX5 est utilisé pour l'isolation des planchers rayonnants sous dalle de béton ou pour la fonte de neige par chauffage radiant. Durable et flexible, il supporte la circulation sur les chantiers sans se rompre. Facile à utiliser grâce à ses rouleaux de 1,2 m x 19,5 m (4 pi x 64 pi), il s'installe rapidement. Son âme en polystyrène expansé offre une isolation performante. Ce produit 2 en 1 combine isolation et pare-vapeur. Température maximale d'utilisation : 71 °C (160 °F).
Isolation sous dalle et pare-vapeur NOFP BarrierX5™ BAR460X5, 19,5 m (64 pi) de long, 3,2 cm (1-1/4 po) de haut
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$445.95
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 64 ft |
| Largeur | 4 ft |
| Épaisseur | 1-1/4 po |
Détails du produit
| Taper | Isolation et pare-vapeur |
| Matériel | Mousse EPS à contenu recyclé |
| Référence fabricant | BAR460X5 |
| À utiliser avec | dalle de béton sous-dalle |
| Marque | Barrière |