Construction robuste en acier de qualité industrielle avec une finition argentée veinée durable. Poutres en Z pour une solidité et une rigidité optimales. Cinq étagères avec plateau en panneaux de particules réglables par incréments de 3,8 cm. Un système de fixation par montants est inclus pour un montage rapide et facile, sans boulons ni écrous. Peut être monté verticalement comme étagère ou horizontalement comme établi.
Référence :WBB2179728
Référence fabricant : UR482472PB5P-SV
Étagère sans boulons Sandusky Muscle Rack avec plateau en bois, 122 cm L x 61 cm P x 183 cm H, 5 étagères, argent
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$129.95était $269.95
Économisez $140.00 (52%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.