La fibre de carbone tissée est obtenue par l'entrelacement de fibres orientées dans deux directions différentes. Cette technique la rend particulièrement adaptée aux applications où les charges proviennent de toutes les directions. Le tissage confère également à ces pièces une usinabilité supérieure en minimisant l'effilochage et l'éclatement lors des opérations de découpe et de perçage.
Tube en fibre de carbone - Tissage sergé - 1/2 po ID x 5/8 po OD x 1 pi de longueur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$67.95
1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Dimensions intérieures | 2 po |
| Épaisseur de paroi | 16 po |
| Dimensions extérieures | 8 po |
| Résistance à la traction | 108000 psi |
| Densité | .054 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Plage de température | 50 à 120 °F |
| Matériel | Fibre de carbone |
| Description | Tubes en fibre de carbone |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | BULK-CT-CF-24 |
| Tisser | Tissage sergé |
| Forme | Tube |
| Marque | Scellage USA |