Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Scellage USA

Référence :WBB2320359

Référence fabricant : BULK-CT-CF-1

Tube en fibre de carbone unidirectionnel - 1,6 mm de diamètre intérieur x 3,2 mm de diamètre extérieur x 1,2 m de longueur

Description du produit
La fibre de carbone unidirectionnelle possède des fibres orientées dans une seule direction parallèle, ce qui la rend idéale pour les applications exigeant une résistance longitudinale optimale. Les structures tubulaires longues qui se déplacent d'avant en arrière, comme les fusées, les avions, les bateaux et les vélos, utilisent toutes la fibre de carbone unidirectionnelle comme renfort.

PRIX
$12.75

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Dimensions intérieures16 po
Épaisseur de paroi32 po
Dimensions extérieures8 po
Résistance à la traction275000 psi
Densité.054 lb / po³ lb/pi³

Détails du produit

CouleurNoir
Plage de température50 à 120 °F
MatérielFibre de carbone
DescriptionTubes en fibre de carbone
Quantité par paquet1
Référence fabricantBULK-CT-CF-1
TisserUnidirectionnel
FormeTube
MarqueScellage USA