Prix : 335,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’OS7212 est un système de traitement de l’air UV de qualité professionnelle qui utilise la lumière ultraviolette pour tuer les odeurs, les moisissures, les bactéries et les virus dans les systèmes CVC. C’est une unité complètement scellée et dispose de 2 lumières LED qui vérifient que l’unité et les ampoules fonctionnent correctement. Il est facile à installer et est livré avec des instructions étape par étape avec des images, un gabarit découpé, des vis de montage et du ruban adhésif en mousse déjà attaché. Il suffit de découper le gabarit, de percer des trous, d’insérer l’unité, de le brancher et de commencer à profiter d’un air frais et propre, exempt de contaminants indésirables. OS72 est disponible pour les conduits de plus de 16 » de profondeur.
UV est un solution éprouvée pour tuer toutes les bactéries en suspension dans l’air qui est présent dans les travaux de conduits CVC. Le système OS7212 est spécialement conçu pour rendre les environnements intérieurs plus sûrs et aider les personnes dont le système immunitaire est compromis, les allergies, les enfants d’âge scolaire et plus encore. Commencez à mieux respirer dès aujourd’hui!
Caractéristiques principales
Outils requis pour l’installation
UV est un solution éprouvée pour tuer toutes les bactéries en suspension dans l’air qui est présent dans les travaux de conduits CVC. Le système OS7212 est spécialement conçu pour rendre les environnements intérieurs plus sûrs et aider les personnes dont le système immunitaire est compromis, les allergies, les enfants d’âge scolaire et plus encore. Commencez à mieux respirer dès aujourd’hui!
Caractéristiques principales
- Corps en aluminium de haute qualité
- Ampoules 2-12 », UVC 24 Watt, 254NM
- Voyant(s) LED (s) Vérifier le bon fonctionnement
- Cordon d’alimentation de pied 6
- Installation facile - S’installe en quelques minutes
- Garantie limitée de 2 ans
Outils requis pour l’installation
- Perceuse
- Pilote d’écrou 1/4 »
- 3/32" foret
- Scie à trou de coupe métallique 2-1/2 »
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Zone de couverture 7000 ft²
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Watts 48 W
- Marque OdorStop
- Tension 120 V
- Description Système de traitement de l’air UV avec ampoules de 12 »
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant OS7212
- Puissance en watts 48 W
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système de traitement de l’air UV OdorStop avec ampoules de 12 « , 7000 pieds carrés, aluminium, 120V, 48W
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit