Quantité minimale: 5
Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ressort Gardner Spring V2C-SS Ressort d’extension - 0,84 O.D. x 0,105 Diamètre du fil x 4 OAL - 15,69 lb/po - 302 SS
Ressorts de prolongation polyvalent de haute qualité viennent dans une large gamme de longueurs et capacités idéales pour OEM candidatures, entretien du matériel, ainsi que plusieurs projets industriels de charges. Offerts en tailles supplémentaires couramment demandées et printemps tarifs temps prouvé sur 100 ans, utilitaire ressorts sont maniables comme pièces de rechange dans les nombreux environnements non critiques ou n’importe où légère à moyenne capacité ressorts sont nécessaires. Grande variété de tailles en zinc plaqué acier au carbone et en acier inoxydable 302.
Ressorts de prolongation polyvalent de haute qualité viennent dans une large gamme de longueurs et capacités idéales pour OEM candidatures, entretien du matériel, ainsi que plusieurs projets industriels de charges. Offerts en tailles supplémentaires couramment demandées et printemps tarifs temps prouvé sur 100 ans, utilitaire ressorts sont maniables comme pièces de rechange dans les nombreux environnements non critiques ou n’importe où légère à moyenne capacité ressorts sont nécessaires. Grande variété de tailles en zinc plaqué acier au carbone et en acier inoxydable 302.
Poids &Dimensions
- Longueur étendue maximale 5,5 po (13,97 cm)
- Taux 15,69 lbs (7,13 kg)
- Diamètre 0,84 po (2,13 cm)
- Charge de poids maximale 35,812 lbs (16,28 kg)
- Diamètre du fil 0,1055 po (.27 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Printemps de Gardner
- pays Made in USA
- Matériau 302 en acier inoxydable
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant V2C-SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort d’extension - 0,84 diamètre extérieur x 0,105 fil ø - 302 SS - plaine - USA - Pkg de 3 - Gardner V2C-SS
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit